pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55161HA14 SOFTSTARTER 400V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW55161HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039329

Codice prodotto

SIE3RW55161HA14

Cod. produttore

3RW55161HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

15 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando il consumo energetico.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 32 A
    • Intervallo di tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Benefici per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni di monitoraggio intelligenti proteggono il softstarter e il motore da surriscaldamenti e sovraccarichi.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale delmotore.
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
    • Possibilità di pianificare la manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS