SIEMENS - SIE3RW52436TC14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC VI - 3RW52436TC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
786 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037523
Codice prodotto
SIE3RW52436TC14
Cod. produttore
3RW52436TC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
110 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
200 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di diverse varianti per l'uscita analogica e la protezione motore a termistore
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Minimizzazione delle oscillazioni della tensione di rete
- Facile installazione con notevole risparmio di spazioe cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere dai surriscaldamenti e sovraccarichi
- Reset remoto per una rapida risoluzione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avvii e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione compatta e senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS