SIEMENS - SIE3RW52356AC14 SOFTSTARTER 400V AC 143A 110-250V AC VI - 3RW52356AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038599
Codice prodotto
SIE3RW52356AC14
Cod. produttore
3RW52356AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
75 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente: 143 A
- Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
- Tipo: morsetti a vite, uscita analogica
- Applicazioni: avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità per reti: fino a 600 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttivacompatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza in modo rapido
- Disponibilità di diversi moduli HMI per il montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


