SIEMENS - SIE3RW52352AC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW52352AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038490
Codice prodotto
SIE3RW52352AC04
Cod. produttore
3RW52352AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
75 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Compatibilità con reti fino a 600 V
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
- Protezione dal sovraccarico del motore tramite termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Spazio e cablaggio ridotti rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti
- Possibilità di reset remoto per una gestioneefficiente dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento senza stress e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS