pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52352AC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW52352AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038490

Codice prodotto

SIE3RW52352AC04

Cod. produttore

3RW52352AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

75 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW52

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento senza stress e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Compatibilità con reti fino a 600 V
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
    • Protezione dal sovraccarico del motore tramite termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibile con morsetti a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Spazio e cablaggio ridotti rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti
    • Possibilità di reset remoto per una gestioneefficiente dei guasti
    • Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS