SIEMENS - SIE3RW52271TC04 SOFTSTARTER 400V AC 93A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52271TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037264
Codice prodotto
SIE3RW52271TC04
Cod. produttore
3RW52271TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
45 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
90 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Design compatto con bypass integrato
- Protezione motore a termistore
- Profondità di montaggio minima e risparmio dispazio
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Modalità di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti di morsetti: a vite e a molla
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter e del motore
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per la gestione veloce dei guasti
- Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 93 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS