pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52271TC04 SOFTSTARTER 400V AC 93A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52271TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

93 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 93 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037264

Codice prodotto

SIE3RW52271TC04

Cod. produttore

3RW52271TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

93 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

45 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

45 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

90 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 93 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 93 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Design compatto con bypass integrato
    • Protezione motore a termistore
    • Profondità di montaggio minima e risparmio dispazio
    • Disponibile per reti fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Modalità di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti di morsetti: a vite e a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter e del motore
    • Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per la gestione veloce dei guasti
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS