SIEMENS - SIE3RW52263TC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52263TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037189
Codice prodotto
SIE3RW52263TC04
Cod. produttore
3RW52263TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
37 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
75 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente: 77 A
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Ingressi: morsetti a molla
- Tipo: Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
- Reset remoto integrato per eliminare i guasti a distanza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


