SIEMENS - SIE3RW52263AC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52263AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037141
Codice prodotto
SIE3RW52263AC04
Cod. produttore
3RW52263AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
37 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
75 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 77 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Riduzione dei picchi di corrente e esclusione delle oscillazioni della tensione di rete
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Protezione del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento senza stress e una protezione intelligente contro il surriscaldamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS