pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52261AC14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW52261AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037080

Codice prodotto

SIE3RW52261AC14

Cod. produttore

3RW52261AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

37 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

75 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l' avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente: 77 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Reset remoto integrato per gestione guasti

    Vantaggi per l'utente:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
    • Sgravio del carico della rete e riduzione dello spazio necessario per il cablaggio
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Protezione intelligente contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Adatto per applicazioni con potenze elevate grazie al controllo a 3 fasi
    • Flessibilità grazie a diverse varianti di apparecchio disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS