SIEMENS - SIE3RW52261AC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52261AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037066
Codice prodotto
SIE3RW52261AC04
Cod. produttore
3RW52261AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
37 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
75 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 77 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Connettività: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (moduli di comunicazione opzionali)
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e minimizzare l'impatto sulla rete di alimentazione.
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione, rendendo l'installazione e la gestione più semplici.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per una gestione efficace dei guasti.
- Elevata flessibilità con varianti per l'uscita analogica e protezione motore a termistore.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Il softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS