pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52161AC14 SOFTSTARTER 400V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW52161AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036410

Codice prodotto

SIE3RW52161AC14

Cod. produttore

3RW52161AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

15 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Intervallo di tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 32 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: da 24 V o da 110 a 250 V
    • Modalità di montaggio: morsetti a vite e a molla
    • Disponibilità per reti fino a 600 V fino a 560 kW
    • Opzioni di protezione motore a termistore e uscita analogica
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Reset remoto per la rapida eliminazione dei guasti
    • Omologazioni internazionali per una maggiore affidabilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS