SIEMENS - SIE3RW50772AB04 SOFTSTARTER 400V 570A AUS 24V AC/DC ML - 3RW50772AB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621061276
Codice prodotto
SIE3RW50772AB04
Cod. produttore
3RW50772AB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
315 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance
Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Alimentazione: 200-480 V
- Corrente: 570 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Morsetti: a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Protezione motore a termistore e uscita analogica disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazioneopzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Montaggio nella porta del quadro elettrico: diversi moduli HMI disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminazione dei guasti a distanza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS