SIEMENS - SIE3RW50772AB04 SOFTSTARTER 400V 570A AUS 24V AC/DC ML - 3RW50772AB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621061276
Codice prodotto
SIE3RW50772AB04
Cod. produttore
3RW50772AB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
315 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 570 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V DC, 110-250 V AC
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP disponibili
- Funzione Soft-Torque: per avviamenti senza stress
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX/IEC Ex)
- Design compatto: grazie al bypass integrato
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri metodi di avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter e il motore.
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS