pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50766TB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC VT - 3RW50766TB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621061252

Codice prodotto

SIE3RW50766TB14

Cod. produttore

3RW50766TB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Softstarter SIRIUS 3RW50

Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-480 V
  • Corrente: 470 A
  • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Applicazioni: anche per rischi di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Campo di potenza: fino a 315 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Morsetti: a vite e a molla
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
  • Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
  • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
  • Reset remoto integratoper rimozione rapida e semplice dei guasti
  • Disponibile per reti fino a 600 V
  • Diverse varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
  • Diverse opzioni di moduli HMI per montaggio nella porta del quadro elettrico
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RW40 (grandezze costruttive da S6 a S12)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS