pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50766TB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC VT - 3RW50766TB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621061252

Codice prodotto

SIE3RW50766TB14

Cod. produttore

3RW50766TB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance for simple applications with gradual starting and stopping of three-phase asynchronous motors.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete:200-480 V
    • Corrente nominale: 470 A
    • Gamma di potenza: fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluso ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Variante di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS