SIEMENS - SIE3RW50726AB14 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 110-250V AC VT - 3RW50726AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060576
Codice prodotto
SIE3RW50726AB14
Cod. produttore
3RW50726AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza fino a 315 kW
- Compatibilità con moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Certificazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per una rapida gestione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS