SIEMENS - SIE3RW50566AB14 SOFTSTARTER 400V 171A AUS 110-250V AC VT - 3RW50566AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
171 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
345 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060415
Codice prodotto
SIE3RW50566AB14
Cod. produttore
3RW50566AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
171 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
90 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione: 200-480 V
- Corrente nominale: 171 A
- Opzioni di tensione di alimentazione di comando: 24 V, da 110 a 250 V
- Potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per un design compatto
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
- Monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), adatte anche per applicazioni a rischio di esplosione(ATEX o IEC Ex)
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Compatibilità con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente, proteggendo la rete elettrica
- Minore ingombro e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Funzioni intelligenti di monitoraggio che garantiscono protezione continua
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'eccellente gestione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS