SIEMENS - SIE3RW50556AB14 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
345 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060255
Codice prodotto
SIE3RW50556AB14
Cod. produttore
3RW50556AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensioni di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzionamento senza manutenzione
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Conveniente sgravio del carico meccanico sull'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Facilità d'uso con reset remoto integrato per gestione dei guasti
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS