SIEMENS - SIE3RW40281BB15 SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40281BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691810
Codice prodotto
SIE3RW40281BB15
Cod. produttore
3RW40281BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
SIRIUS softstarter S0 38 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C
- AC 400 ... 600V, AC/DC 110-230 V
- morsetti a vite
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori per alcuni 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 e tutti i 3RW44
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio sugli interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


