SIEMENS - SIE3RW40281BB15 SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40281BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 VCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691810
Codice prodotto
SIE3RW40281BB15
Cod. produttore
3RW40281BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Modello: SIRIUS 3RW40
- Corrente: 38 A
- Potenza: 22 kW a 500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 110-230 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, adatto anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Modularità: disponibile per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e il carico meccanico del motore.
- Design compatto grazie al bypass integrato, migliorando lo spazio e il cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso per l'operatore.
- Funzioni di monitoraggio intelligenti proteggono il softstarter dal surriscaldamento.
- Reset remoto integratoper gestione rapida dei guasti.
SIRIUS softstarter S0 38 A, 22 kW/500 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS