SIEMENS - SIE3RW40272BB04 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40272BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209694996
Codice prodotto
SIE3RW40272BB04
Cod. produttore
3RW40272BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
SIRIUS softstarter S0 32 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 32 A, 15 kW/400 V
- 40 °C AC 200-480 V
- AC/DC 24 V morsetti a molla
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibili per reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori per 3RW40 finoalla grandezza costruttiva S3 e tutti i 3RW44
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio sui interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


