SIEMENS - SIE3RW40272BB04 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40272BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209694996
Codice prodotto
SIE3RW40272BB04
Cod. produttore
3RW40272BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW/400 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti: disponibili fino a 690 V, con morsetti a vite e molla
- Avviamento graduale e riduzione del carico sulla rete di alimentazione.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Protezione del softstarter da surriscaldamento e motore da sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio.
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile.
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti.
- Possibilità di ridurre gli ingombri nel quadro elettrico con ventilatori opzionali.
SIRIUS softstarter S0 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS