SIEMENS - SIE3RW40262TB04 SOFSTART S0 11KW 400V 24 AUS TERMI MOL. - 3RW40262TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209694118
Codice prodotto
SIE3RW40262TB04
Cod. produttore
3RW40262TB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
11 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Protezione motore: a termistore disponibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, inclusi applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Bypass integrato: per unaforma costruttiva compatta e riduzione del riscaldamento
- Modulo di collegamento opzionale: per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale: per una struttura ancora più compatta
- Avviamento graduale per una minore usura dei motori.
- Riduzione delle oscillazioni di tensione durante l’avviamento, migliorando la stabilità della rete.
- Nota risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso per una gestione semplificata.
- Limitazione della corrente durante l’accelerazione a un valore massimo impostabile per una maggiore sicurezza.
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione di guasti a distanza.
- Disponibilità per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando.
SIRIUS Softstarter S0 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


