SIEMENS - SIE3RW30472BB04 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V MOLLA - 3RW30472BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
154 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719248
Codice prodotto
SIE3RW30472BB04
Cod. produttore
3RW30472BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
106 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Corrente nominale: 106 A
- Potenza nominale: 55 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibilità per reti fino a 690 V
- Varianti con protezione motore a termistori per alcuni modelli
- Riduzione dei picchi di corrente e assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispettoagli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e bassa dissipazione di calore nel quadro elettrico
- Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
Softstarter SIRIUS S3
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento affidabile e più efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


