pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30472BB04 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V MOLLA - 3RW30472BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719248

Codice prodotto

SIE3RW30472BB04

Cod. produttore

3RW30472BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S3

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento affidabile e più efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 106 A
    • Potenza nominale: 55 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità per reti fino a 690 V
    • Varianti con protezione motore a termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispettoagli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e bassa dissipazione di calore nel quadro elettrico
    • Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS