SIEMENS - SIE3RW30362BB14 SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30362BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719330
Codice prodotto
SIE3RW30362BB14
Cod. produttore
3RW30362BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Potenza massima: 22 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Opzioni di alimentazione: 24 V per modelli 3RW30/40
- Protezione motore a termistori per alcune varianti 3RW40 e 3RW44
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Riduzione dei picchi di corrente che protegge le apparecchiature elettriche
- Facilità d'uso grazie a una struttura compatta e senza manutenzione
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Bypass integrato che garantisce un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Crescita modulare che consente di mantenere il sistema sempre attuale ed efficiente
Softstarter SIRIUS S2 45 A
Il Softstarter SIRIUS S2 45 A è progettato per il controllo graduale dell'avviamento di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS