pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30362BB14 SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30362BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719330

Codice prodotto

SIE3RW30362BB14

Cod. produttore

3RW30362BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il Softstarter SIRIUS S2 45 A è progettato per il controllo graduale dell'avviamento di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza massima: 22 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Opzioni di alimentazione: 24 V per modelli 3RW30/40
    • Protezione motore a termistori per alcune varianti 3RW40 e 3RW44
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente che protegge le apparecchiature elettriche
    • Facilità d'uso grazie a una struttura compatta e senza manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Bypass integrato che garantisce un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Crescita modulare che consente di mantenere il sistema sempre attuale ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS