SIEMENS - SIE3RW30261BB04 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 24V - 3RW30261BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
137 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719422
Codice prodotto
SIE3RW30261BB04
Cod. produttore
3RW30261BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
11 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Max. corrente: 25 A
- Potenza: 11 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Protezione motore a termistori disponibile in alcune varianti
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Facile installazione con notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Assenza di manutenzione che ne facilita l'uso
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazieal bypass integrato
- Adatto per reti fino a 690 V con un ampio campo di potenza
SIRIUS softstarter S0 25 A, 11 kW/400 V
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS