pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30171BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V - 3RW30171BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719637

Codice prodotto

SIE3RW30171BB04

Cod. produttore

3RW30171BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e assicurando un avviamento efficace.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 5,5 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile
    • Protezione motore a termistori per modelli selezionati
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per un avviamento morbido e controllato
    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Menor carico sulla rete di alimentazione esul carico meccanico
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione per facilità d'uso
    • Facile installazione con modulo di collegamento opzionale sugli interruttori automatici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS