pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29022DP0 SGANC.LANC.AC 210-240V,DC ML - 3RV29022DP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 210...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 210...240 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791084

Codice prodotto

SIE3RV29022DP0

Cod. produttore

3RV29022DP0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

210...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

210...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina A Lancio Di Corrente AC 210-240 V

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, ideale per il lancio di corrente AC.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione operativa: 210-240 V, 50/60 Hz
    • Tensione operativa alternativa: 190-330 V, 50/60 Hz
    • Durata di attivazione: 5 s ED
    • Morsetti a molla per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e utilizzo grazie ai morsetti a molla.
    • Elevata efficienza operativa per un funzionamento ottimale.
    • Flessibilità e adattabilità alle diverse applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS