pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021DV0 SGANC.LANC.AC 350-415V,DC VT - 3RV29021DV0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 350...415 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - -99999 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791022

Codice prodotto

SIE3RV29021DV0

Cod. produttore

3RV29021DV0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

350...415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

-99999 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

350...415 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

-99999 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina a lancio di corrente AC 350-415 V

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente AC: 350-415 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • 100% ED AC: 330-500 V
    • 5 s ED DC: 330-500 V
    • Morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare.
    • Alta efficienza operativa.
    • Modularità per adattarsi a diverse esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS