SIEMENS - SIE3RV29021DP0 SGANC.LANC.AC 210-240V,DC VT - 3RV29021DP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 210...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 190...330 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209791015
Codice prodotto
SIE3RV29021DP0
Cod. produttore
3RV29021DP0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
210...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
190...330 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:
0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
210...240 V
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
0 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Corrente AC: 210-240 V, 50/60 Hz
- 100% ED AC: 190-330 V, 50/60 Hz
- Contratto di 5 s ED AC: 190-330 V
- Morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2
- Soluzione modulare che si adatta facilmente a diverse applicazioni.
- Efficiente sia in termini di performance che di consumi.
- Applicazione duratura grazie alla sua progettazione moderna e sempre attuale.
Bobina a lancio di corrente AC 210-240 V
Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente per l'uso di bobine a lancio di corrente AC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS