pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021DF0 SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT - 3RV29021DF0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 90...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 70...190 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 90...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791008

Codice prodotto

SIE3RV29021DF0

Cod. produttore

3RV29021DF0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

90...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

70...190 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

90...110 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina a lancio di corrente AC 90 ... 110 V

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per il controllo di potenza nel settore elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente AC: 90 ... 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Durata d'inserzione: 100 % durata d'inserzione AC/DC 70 ... 190 V
    • Durata d'inserzione DC: 70 ... 190 V, 5 s
    • Connessione: morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design modulare.
    • Affidabilità operativa nel controllo di potenza elettrica.
    • Compatibilità con vari valori di tensione e frequenza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS