SIEMENS - SIE3RV29012B CONT.AUS.LAT.2S,ML,X3RV2 S00-S0 - 3RV29012B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4011209737129
Codice prodotto
SIE3RV29012B
Cod. produttore
3RV29012B
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Tipo: Blocchetto di contatti ausiliari
- Montaggio: Laterale
- Connessione: Morsetto a molla
- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
- Portata: Conforme agli standard di settore
- Facilità di installazione grazie al montaggio laterale.
- Affidabilità e durata, ideali per applicazioni industriali.
- Flessibilità nel design grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Operatività costante e sempre attuale nel tempo.
Blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2S
Il prodotto è un morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2, parte del sistema modulare SIRIUS, che offre una soluzione semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS