pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29011G CONT.AUX.FRONT X EL.1CO,VT,S00-S0 - 3RV29011G

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - -99999 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209790926

Codice prodotto

SIE3RV29011G

Cod. produttore

3RV29011G

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-99999 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari trasversale

    Si tratta di un dispositivo destinato a garantire la funzionalità di interruttori automatici 3RV2 con un morsetto a vite per una connessione sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Adatto per elettronica
    • 1CO morsetto a vite
    • Compatibile con interruttori automatici 3RV2
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Design efficiente e sempre aggiornato
    • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS