SIEMENS - SIE3RV28110ED10 INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489 - 3RV28110ED10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 8.2...8.2 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Magnetico
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 kg CO₂eq
EAN
4011209767775
Codice prodotto
SIE3RV28110ED10
Cod. produttore
3RV28110ED10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
8.2...8.2 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.4 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.1 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.1 kW
Potenza dissipata:
5.5 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
144 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
97 mm


