SIEMENS - SIE3RV27425AD10 INT.AUT.S3,10A UL 489 - 3RV27425AD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 150...150 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 600...600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
283 Kg CO₂-eq
EAN
4047621014449
Codice prodotto
SIE3RV27425AD10
Cod. produttore
3RV27425AD10
Produttore
SIE
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
150...150 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
600...600 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
70 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
176 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
170 mm
Potenza dissipata:
10 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


