SIEMENS - SIE3RV27111HD10 INT.AUT.S00, UL 489 - 3RV27111HD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 104...104 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209767638
Codice prodotto
SIE3RV27111HD10
Cod. produttore
3RV27111HD10
Produttore
SIE
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
104...104 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
8 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
144 mm
Potenza dissipata:
9.25 W
- Approvals: Circuit breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
- Trip units: A 8 A, N 104 A
- Connection type: Morsetto a vite
- Low thermal loss for optimized efficiency
- Available in various configurations for motor protection and circuit protection
- Options for explosive atmosphere applications (ATEX or IEC Ex)
- Accessory compatibility across all sizes (e.g. auxiliary contacts, trip units)
- Quick, maintenance-free connections resistant to vibrations
- Reduced wiring requirements with energy supply system SIRIUS 3RV29
- Modular system for simple and efficient installation
- Enhanced safety with options for emergency stop and main switch functionalities
- Reliable replacement for proven series 3RV1
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione impianto secondo UL 489/CSA C22.2 No.5, ottimizzato per impieghi in partenze e la commutazione di corrente continua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


