pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV27111BD10 INT.AUT.S00, UL 489 - 3RV27111BD10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 26...26 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209767577

Codice prodotto

SIE3RV27111BD10

Cod. produttore

3RV27111BD10

Produttore

SIE

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

26...26 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.8 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

144 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione impianto secondo UL 489/CSA C22.2 No.5, ottimizzato per l'impiego in partenze e protezione da cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Approvazione Circuit breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
    • Sganciatore A 2 A, sganciatore N 26 A
    • Morsetto a vite con potere di manovra standard
    • Ottimizzato per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore, impianto e cortocircuito di avviatori combinati
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale con sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatto e tropicalizzato con bassa dispersione termica
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Funzione di relè di sovraccarico integrata in alcune varianti
    • Possibilità di utilizzo come interruttore principale e di arresto di emergenza
    • Systema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS