SIEMENS - SIE3RV24314VA10 INT.AUT.S2 X TRAS.35-45A VT - 3RV24314VA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 35...45 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 922...922 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 Kg CO₂-eq
EAN
4011209947825
Codice prodotto
SIE3RV24314VA10
Cod. produttore
3RV24314VA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
35...45 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
922...922 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
45 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Altezza:
140 mm
Potenza dissipata:
24.5 W
- Sganciatore A 35 ... 45 A
- Sganciatore N 922 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Ottimizzato per partenze e applicazioni motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Varianti per protezione motore e impianto
- Accessori uniformemente adattabili per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per riduzione cablaggio
- Soluzioni semplici ed efficienti per la protezione di trasformatori
- Design compatto e tropicalizzato con bassa dispersione termica
- Collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni
- Modularità che garantisce una facile installazione e adattabilità
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1 per un'eccellente affidabilità
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS