SIEMENS - SIE3RV24211EA10 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 4A - 3RV24211EA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.8...4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 82...82 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 kg CO₂eq
EAN
4047621062662
Codice prodotto
SIE3RV24211EA10
Cod. produttore
3RV24211EA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.8...4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
82...82 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
4 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.8 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Potenza dissipata:
5.5 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
97 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
97 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS