SIEMENS - SIE3RV24111DA10 INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,VT - 3RV24111DA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.2...3.2 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 65...65 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209712690
Codice prodotto
SIE3RV24111DA10
Cod. produttore
3RV24111DA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.2...3.2 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
65...65 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
3.2 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.6 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.1 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- Protezione trasformatore
- sganciatore A 2,2...3,2 A
- sganciatore N 65 A
- morsetto a vite
- potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioniin aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore
- Funzione di relè di sovraccarico
- Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Blocchetto di contatti ausiliari incorporato (opzionale)
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per l'impiego in partenze
- Adatti per motori IE3/IE4
- Semplice e modulare, sempre attuale
- Riduzione del cablaggio del circuito principale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


