pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV24111AA15 INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT - 3RV24111AA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.1...1.6 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 33...33 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209841482

Codice prodotto

SIE3RV24111AA15

Cod. produttore

3RV24111AA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.1...1.6 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

33...33 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1.6 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.3 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.6 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

97 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2

Interruttore automatico per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • Sganciatore termicodi sovraccarico 1,1 ... 1,6 A
  • Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 33 A
  • Morsetti a vite
  • Potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Disponibilità di varianti per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • Protezione impianto
  • Protezione trasformatore

Vantaggi per il cliente:

  • Interruttori automatici compatti e tropicalizzati ottimizzati per bassa dispersione termica
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS