pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV24110KA10 INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,VT - 3RV24110KA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.9...1.25 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 26...26 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209712652

Codice prodotto

SIE3RV24110KA10

Cod. produttore

3RV24110KA10

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.9...1.25 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

26...26 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1.25 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.4 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

97 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.

Dettagli tecnici:

  • sganciatore A 0,9...1,25 A
  • sganciatore N 26 A
  • morsetto a vite
  • potere di manovra standard
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • protezione impianto
  • protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • ottimizzati per impiego in partenze, per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS