SIEMENS - SIE3RV23424KC10 INT.AUT.S3 X AVV.75A 100KA - 3RV23424KC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 975...975 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
283 Kg CO₂-eq
EAN
4047621014401
Codice prodotto
SIE3RV23424KC10
Cod. produttore
3RV23424KC10
Produttore
SIE
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
975...975 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
75 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Larghezza:
70 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
176 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
165 mm
Potenza dissipata:
38 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS