SIEMENS - SIE3RV23324VC10 INT.AUT.S2 X AVV.45A 100KA - 3RV23324VC10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 650...650 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946149
Codice prodotto
SIE3RV23324VC10
Cod. produttore
3RV23324VC10
Produttore
SIE
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
650...650 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
45 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
140 mm
Potenza dissipata:
24.5 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2 per avviatori combinati con corrente nominale di 45 A e sganciatore N 650 A, progettato per la protezione sicura da cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S2
- Corrente nominale: 45 A
- Sganciatore N: 650 A
- Morsetto a vite
- Elevato potere di interruzione
- Ottimizzati per bassa dispersione termica
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per protezione motore e impianto
- Disponibili con morsettia vite o a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori
- Semplice e efficiente
- Collegamento rapido e esente da manutenzione
- Resistente alle vibrazioni
- Diverse possibilità di alimentazione riducono il cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


