pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV23324KC10 INT.AUT.S2 X AVV.73A 100KA - 3RV23324KC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 949...949 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209945517

Codice prodotto

SIE3RV23324KC10

Cod. produttore

3RV23324KC10

Produttore

SIE

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

949...949 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

73 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

140 mm

Potenza dissipata:

29.5 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione della rete.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 73 A
  • Sganciatore: N 949 A
  • Morsetto: a vite
  • Potere di interruzione: elevato
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni: applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Funzione di relè di sovraccarico: disponibile
  • Collegamento: morsetti a vite o a molla
  • Blocchetto di contatti ausiliari: incorporato o esterno
  • Riduzione cablaggio: sistema dialimentazione SIRIUS 3RV29
  • Sostituzione: serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori
  • Ottimizzati per applicazione in motori IE3/IE4
  • Collegamento rapido e esente da manutenzione
  • Resistenti alle vibrazioni
  • Accessorio uniformemente adatto per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS