SIEMENS - SIE3RV23314EC10 INT.AUT.S2 X AVV.32A 65KA - 3RV23314EC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 416...416 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Magnetico
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 kg CO₂eq
EAN
4011209930308
Codice prodotto
SIE3RV23314EC10
Cod. produttore
3RV23314EC10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
416...416 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Potenza dissipata:
18 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
140 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
149 mm


