pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV23111JC20 INTAUT.S00,X.AVV.10A,ML , - 3RV23111JC20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 130...130 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209766747

Codice prodotto

SIE3RV23111JC20

Cod. produttore

3RV23111JC20

Produttore

SIE

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

130...130 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

106 mm

Potenza dissipata:

9.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.

    Dettagli tecnici:

    • Currente nominale: 10 A
    • Sganciatore: N 130 A
    • Morsetto a molla
    • Potere di manovra standard
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore con funzione di relè di sovraccarico
    • Disponibilità di morsetti a vite o a molla
    • Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione della bassa dispersione termica per l'impiego in partenze, inclusi motori IE3/IE4.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Facile sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1.
    • Semplice, efficiente, sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS